Płótno ścierne (A), brązowe, bardzo elastyczne KK 114 F, 230×280 mm, ziarnistość: 80

Nr art.: 556900 80
(PLN 112,65 / 1 Square metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    7,21  PLN / Sztuka
    (PLN 112,65 / 1 Square metre)
  • z 50 Sztuka
    6,01  PLN / Sztuka
    (PLN 93,87 / 1 Square metre)
na zamówienie
w magazynie
487 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: A

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria KK114F
Materiały ścierne Korund zwykły
oznaczenie ziarnistości A
ziarnistość 80
ziarnistość zgrubne
Szerokość arkusza papieru ściernego 280 mm
Długość arkusza papieru ściernego 230 mm
oznaczenie producenta KK 114 F
Rodzaj produktu Płócienne taśmy ścierne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 556900 80
EAN / GTIN 4018875000403
Numer producenta 700052

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
lakiery
 
uniw.
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Gęsto tkane, solidne i wysokoelastyczne płótno bawełniane (odporne na olej i naftę) z równomierną powłoką ścierniwa korundowego wiązanego żywicą syntetyczną korund normalny (A). Idealne dostosowanie do obrabianego detalu. Nie strzępi się, wysoka efektywność i trwałość.Wymiary arkuszy 230×280 mm.
Typ VSM KK 114 F: płótno brązowe, bardzo odporne. Gatunek o szczególnie dużej elastyczności, odporne na olej i naftę, płótno można rozdzierać w kierunku wzdłużnym, przy czym nie następuje strzępienie krawędzi. 

Zastosowanie:

Uniwersalne zastosowanie, głównie do szlifowania ręcznego (gumowy klocek szlifierski zob. art. nr 557600).

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Płótno ścierne (A), brązowe, bardzo elastyczne KK 114 F, 230×280 mm, ziarnistość: 80

Płótno ścierne (A), brązowe, bardzo elastyczne KK 114 F, 230×280 mm, ziarnistość: 80

na zamówienie
w magazynie
487 sztuk w magazynie
od 1  szt.
7,21  PLN
(PLN 112,65 / 1 Square metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 50  szt.
6,01  PLN
(PLN 93,87 / 1 Square metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
139 sztuk w magazynie
od 1  szt.
5,62 PLN
3,86  PLN
(PLN 60,35 / 1 Square metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 50  szt.
4,68 PLN
3,22  PLN
(PLN 50,29 / 1 Square metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
ziarnistość zgrubne zgrubne
ziarnistość 80 80
Szerokość arkusza papieru ściernego 280 mm 280 mm
Długość arkusza papieru ściernego 230 mm 230 mm
Materiały ścierne Korund zwykły Korund
oznaczenie ziarnistości A A
Rodzaj produktu Płócienne taśmy ścierne Płócienne taśmy ścierne

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka