Płótno ścierne (A) solidne, nadzwyczaj elastyczne 320

Nr art.: 556790 320
(PLN 82,55 / 1 Square metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    5,28  PLN / Sztuka
    (PLN 82,55 / 1 Square metre)
  • z 50 Sztuka
    4,43  PLN / Sztuka
    (PLN 69,23 / 1 Square metre)
na zamówienie
w magazynie
264 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Ziarnistość Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: A

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Materiały ścierne Korund
    oznaczenie ziarnistości A
    ziarnistość 320
    ziarnistość A very fine
    Szerokość arkusza papieru ściernego 280 mm
    Długość arkusza papieru ściernego 230 mm
    Rodzaj produktu Płócienne taśmy ścierne

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 556790 320
    EAN / GTIN 4045197808011
    Numer producenta 556790 320

    Tabela zastosowań

    Al / Mg
     
    Stal < 900 N/mm²
     
    Stal < 1400 N/mm²
     
    Stal < 55 HRC
     
    Stal < 60 HRC
     
    Stal < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    żeliwo szare (sferoidalne)
     
    CuZn
     
    tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
     
    drewniane
     
    lakiery
     
    uniw.
     
    suchy
     

    Opis

    Wykonanie:

    Gęsto tkane, solidne i wysokoelastyczne płótno bawełniane (odporne na olej i naftę) z równomierną powłoką ścierniwa korundowego wiązanego żywicą syntetyczną korund normalny (A). Idealne dostosowanie do obrabianego detalu. Nie strzępi się, wysoka efektywność i trwałość.Wymiary arkuszy 230×280 mm.
    Bardzo mocne i elastyczne płótno ścierne (odporne na działanie olejów i oleju napędowego). Dopasowuje się bardzo dobrze do kształtu obrabianego przedmiotu. Płótno można rozdzierać w kierunku wzdłużnym, przy czym uzyskuje się równe krawędzie i nie następuje strzępienie krawędzi.

    Zastosowanie:

    Uniwersalne zastosowanie, głównie do szlifowania ręcznego (gumowy klocek szlifierski zob. art. nr 557600).

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka