Tulejki z materiału ściernego (A) ziarno 60 średnio zgrubne 45X30 mm

Nr art.: 553710 45X30
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    4,71  PLN / Sztuka
  • z 50 Sztuka
    3,93  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
830 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ tulei×szerokość tulei (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: A

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiały ścierne Korund zwykły
oznaczenie ziarnistości A
ziarnistość 60
ziarnistość średnie
kształt tulei walcowy
⌀ tulei 45 mm
szerokość tulei 30 mm
Rodzaj produktu Tulejki szlifierskie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 553710 45X30
EAN / GTIN 4045197240330
Numer producenta 553710 45X30

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
INOX
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Tulejka z materiału ściernego przytrzymywana jest przez walec gumowy rozszerzający się przy wysokich obrotach . Tulejka może być wykorzystana na całej swej szerokości, nie zsuwa się i łatwo się wymienia (przez przesuwanie wzdłuż rowków). Kompatybilna tylko z systemami nośnymi tulejek z materiału ściernego.
Wytrzymałe na rozrywanie, wiązanie z żywic syntetycznych o dużej wytrzymałości i dobrej przyczepności ziarna; nie nadają się do użytku ze środkami chłodząco-smarującymi.
Korund zwykły (A).

Zastosowanie:

Tulejki z materiału ściernego stosowane są do szlifowania powierzchni wymagających mocniejszego nacisku również na krawędziach.

Pasuje do:

Trzpieni tulejek z materiału ściernego nr 553600.