Trzpienie tulejek z materiału ściernego, rowkowane, chwyt o ⌀ 6 mm, ⌀ główki×długość główki: 45X30mm

Nr art.: 553600 45X30
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    77,38  PLN / Sztuka
  • z 5 Sztuka
    64,46  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
60 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ główki×długość główki (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

opis kształtu walcowy
⌀ główki 45 mm
długość główki 30 mm
⌀ chwytu 6 mm
materiał podłoża elastyczny korpus gumowy
minimalna prędkość obrotowa 9 000 min-1
maksymalna prędkość obrotowa 12 700 min-1
Rodzaj produktu Mocowanie tulei szlifierskich

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 553600 45X30
EAN / GTIN 4045197240217
Numer producenta 553600 45X30

Opis

Wykonanie:

Szczelinowy, elastyczny walec gumowy ze stalowym trzpieniem. Zaszlifowana powierzchnia boczna w celu najlepszej precyzji obrotu.