Trzpienie tulejek z materiału ściernego, rowkowane, chwyt o ⌀ 6 mm 15X30 mm

Nr art.: 553600 15X30
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    59,66  PLN / Sztuka
  • z 5 Sztuka
    49,70  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
133 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ główki×długość główki (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    opis kształtu walcowy
    ⌀ główki 15 mm
    długość główki 30 mm
    ⌀ chwytu 6 mm
    materiał podłoża elastyczny korpus gumowy
    minimalna prędkość obrotowa 25 000 min-1
    maksymalna prędkość obrotowa 36 000 min-1
    Rodzaj produktu Mocowanie tulei szlifierskich

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 553600 15X30
    EAN / GTIN 4045197240170
    Numer producenta 553600 15X30

    Opis

    Wykonanie:

    Szczelinowy, elastyczny walec gumowy ze stalowym trzpieniem. Zaszlifowana powierzchnia boczna w celu najlepszej precyzji obrotu.