Tulejki z materiału ściernego (A) ziarno 60 średnio zgrubne 10X20 mm

Nr art.: 553710 10X20
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    2,89  PLN / Sztuka
  • z 50 Sztuka
    2,38  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
135 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ tulei×szerokość tulei (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: A

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Materiały ścierne Korund zwykły
    oznaczenie ziarnistości A
    ziarnistość 60
    ziarnistość średnie
    kształt tulei walcowy
    ⌀ tulei 15 mm
    szerokość tulei 30 mm
    Rodzaj produktu Tulejki szlifierskie

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 553710 10X20
    EAN / GTIN 4062406572303
    Numer producenta 553710 10X20

    Tabela zastosowań

    Al / Mg
     
    Stal < 900 N/mm²
     
    Stal < 1400 N/mm²
     
    Stal < 55 HRC
     
    INOX
     
    żeliwo szare (sferoidalne)
     
    CuZn
     
    tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
     
    drewniane
     
    suchy
     

    Opis

    Wykonanie:

    Tulejka z materiału ściernego przytrzymywana jest przez walec gumowy rozszerzający się przy wysokich obrotach . Tulejka może być wykorzystana na całej swej szerokości, nie zsuwa się i łatwo się wymienia (przez przesuwanie wzdłuż rowków). Kompatybilna tylko z systemami nośnymi tulejek z materiału ściernego.
    Wytrzymałe na rozrywanie, wiązanie z żywic syntetycznych o dużej wytrzymałości i dobrej przyczepności ziarna; nie nadają się do użytku ze środkami chłodząco-smarującymi.
    Korund zwykły (A).

    Zastosowanie:

    Tulejki z materiału ściernego stosowane są do szlifowania powierzchni wymagających mocniejszego nacisku również na krawędziach.

    Pasuje do:

    Trzpieni tulejek z materiału ściernego nr 553600.