Pilniki obrotowe z uzębieniem INOX − zgrubne G0618

Nr art.: 547200 G0618
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    oznaczenie uzębienia INOX
    Stopień wielkości uzębienia zgrubny
    Materiał ostrza HM
    Kształt G0618
    opis kształtu łukowy ostry
    ⌀ główki 6 mm
    długość główki 18 mm
    długość całkowita 55 mm
    ⌀ chwytu 6 mm
    Rodzaj produktu Pilniki obrotowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 547200 G0618
    EAN / GTIN 4007220936948
    Numer producenta 4007220936948

    Tabela zastosowań

    Al / Mg
     
    INOX
     
    Ti
     
    CuZn
     

    Opis

    Wykonanie:

    Nowatorska geometria uzębienia umożliwia bardzo dużą wydajność skrawania , przy jednoczesnej spokojnej pracy i dobrym prowadzeniu . Bardzo dobre wytwarzanie wiórów i jakość powierzchni, niewielkie nagrzewanie obrabianego materiału (nie powstaje zabarwienie). ⌀ chwytu 6 mm.

    Zastosowanie:

    Zoptymalizowane pod kątem obróbki stali austenitycznych, nierdzewnych i kwasoodpornych, miękkich stopów tytanu i metali nieżelaznych.