Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Pilniki obrotowe z uzębieniem INOX − zgrubne, HM, Typ: F0618

Nr art.: 547200 F0618

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie uzębienia INOX
Stopień wielkości uzębienia zgrubny
Materiał ostrza HM
Kształt F0618
opis kształtu Łuk łagodny
⌀ główki 6 mm
długość główki 18 mm
długość całkowita 55 mm
⌀ chwytu 6 mm
Rodzaj produktu Pilniki obrotowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 547200 F0618
EAN / GTIN 4007220900550
Numer producenta 4007220900550

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 

Opis

Wykonanie:

Nowatorska geometria uzębienia umożliwia bardzo dużą wydajność skrawania , przy jednoczesnej spokojnej pracy i dobrym prowadzeniu . Bardzo dobre wytwarzanie wiórów i jakość powierzchni, niewielkie nagrzewanie obrabianego materiału (nie powstaje zabarwienie). ⌀ chwytu 6 mm.

Zastosowanie:

Zoptymalizowane pod kątem obróbki stali austenitycznych, nierdzewnych i kwasoodpornych, miękkich stopów tytanu i metali nieżelaznych.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Pilniki obrotowe z uzębieniem INOX − zgrubne, HM, Typ: F0618

Pilniki obrotowe z uzębieniem INOX − zgrubne, HM, Typ: F0618

na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
126,34  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
138,18  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
51 sztuk w magazynie
88,83  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
118,44  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie
127,84  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
149,04  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
124,36 PLN
82,61  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
opis kształtu Łuk łagodny łukowy łagodny łukowy łagodny łukowy łagodny łukowy łagodny łukowy łagodny łukowy łagodny łukowy łagodny
długość całkowita 55 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
⌀ główki 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Materiał ostrza HM HM HM HM HM HM HM TiAlN HM
⌀ chwytu 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Rodzaj produktu Pilniki obrotowe Pilniki obrotowe Pilniki obrotowe Pilniki obrotowe Pilniki obrotowe Pilniki obrotowe Pilniki obrotowe Pilniki obrotowe
długość główki 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka