Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Pilniki obrotowe z uzębieniem INOX − zgrubne, HM, Typ: L1230

Nr art.: 547200 L1230

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie uzębienia INOX
Stopień wielkości uzębienia zgrubny
Materiał ostrza HM
Kształt L1230
opis kształtu stożkowy łagodny
⌀ główki 12 mm
długość główki 30 mm
długość całkowita 70 mm
⌀ chwytu 6 mm
Rodzaj produktu Pilniki obrotowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 547200 L1230
Numer producenta 4007220930496

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 

Opis

Wykonanie:

Nowatorska geometria uzębienia umożliwia bardzo dużą wydajność skrawania , przy jednoczesnej spokojnej pracy i dobrym prowadzeniu . Bardzo dobre wytwarzanie wiórów i jakość powierzchni, niewielkie nagrzewanie obrabianego materiału (nie powstaje zabarwienie). ⌀ chwytu 6 mm.

Zastosowanie:

Zoptymalizowane pod kątem obróbki stali austenitycznych, nierdzewnych i kwasoodpornych, miękkich stopów tytanu i metali nieżelaznych.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Pilniki obrotowe z uzębieniem INOX − zgrubne, HM, Typ: L1230

Pilniki obrotowe z uzębieniem INOX − zgrubne, HM, Typ: L1230

na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
264,52  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
286,23  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
36 sztuk w magazynie
301,03  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
opis kształtu stożkowy łagodny stożkowy łagodny stożkowy łagodny stożkowy łagodny
długość całkowita 70 mm 70 mm 77 mm 77 mm
Materiał ostrza HM HM HM HM
oznaczenie uzębienia INOX Z9 Stal Z INOX
⌀ chwytu 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Rodzaj produktu Pilniki obrotowe Pilniki obrotowe Pilniki obrotowe Pilniki obrotowe
długość główki 30 mm 30 mm 32 mm 32 mm

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka