{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Uzębienie Z4 | |
oznaczenie uzębienia | Z4 | |
rodzaj uzębienia | Uzębienie naprzemianskośne | |
Stopień wielkości uzębienia | drobny | |
Materiał ostrza | HM TiAlN | |
powłoka | TiAlN | |
Kształt | A1625 | |
opis kształtu | walec bez uzębienia czołowego (ZYA) | |
⌀ główki | 16 mm | |
długość główki | 25 mm | |
długość całkowita | 65 mm | |
⌀ chwytu | 6 mm | |
Rodzaj produktu | Pilniki obrotowe |
Numer artykułu | 540560 A1625 | |
EAN / GTIN | 4027497278961 | |
Numer producenta | A50011625604TA081 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pilnik obrotowy, powlekany Z4 drobne, uzębienie naprzemianskośne A1625
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
429,48 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
43 sztuk w magazynie
203,33 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
282,35 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
339,01 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
opis kształtu | walec bez uzębienia czołowego (ZYA) | walec bez uzębienia czołowego (ZYA) | walec bez uzębienia czołowego (ZYA) | walec bez uzębienia czołowego (ZYA) |
długość całkowita | 65 | 70 | 65 | 65 |
Stopień wielkości uzębienia | drobny | średnia | średnie | średnie |
rodzaj uzębienia | Uzębienie naprzemianskośne | Uzębienie naprzemianskośne | Uzębienie nierównomierne | Uzębienie nierównomierne |
Seria | Uzębienie Z4 | Uzębienie Z7 | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |
Rodzaj produktu | Pilniki obrotowe | Pilniki obrotowe | Pilniki obrotowe | Pilniki obrotowe |
długość główki | 25 | 25 | 25 | 25 |