Pilnik obrotowy, powlekany Z4 drobne, uzębienie naprzemianskośne, HM TiAlN, Typ: D0807

Nr art.: 540560 D0807
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Dostawa w terminie późniejszym

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Uzębienie Z4
oznaczenie uzębienia Z4
rodzaj uzębienia Uzębienie naprzemianskośne
Stopień wielkości uzębienia drobny
Materiał ostrza HM TiAlN
powłoka TiAlN
Kształt D0807
Opis kształtu zatrzask. kul.
⌀ główki 8 mm
długość główki 7 mm
długość całkowita 47 mm
⌀ chwytu 6 mm
Rodzaj produktu Pilniki obrotowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 540560 D0807
Kopiuj
EAN / GTIN 4027497275083
Kopiuj
Numer producenta A50030807604TA081
Kopiuj
Manufacturer LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
 
Stal < 1400 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
 
Stal < 55 HRC
odpowiednie dla / [m/min]
 
Stal < 60 HRC
odpowiednie dla / [m/min]
 
Stal < 67 HRC
odpowiednie dla / [m/min]
 
INOX
odpowiednie dla / [m/min]
 
Ti
odpowiednie dla / [m/min]
 

Opis

Wykonanie:

Æ chwytu 6 mm
Pilniki obrotowe LUCAS są produkowane z wysokowydajnych gatunków węglików spiekanych o dużej odporności na obciążenia dynamiczne, wyłącznie na najnowocześniejszych obrabiarkach CNC. Jeżeli średnica główki jest większa niż średnica chwytu, wówczas chwyt jest wykonywany ze stali, w przeciwnym wypadku z węglików spiekanych.
Dodatkowa powłoka z TiAIN zwiększa trwałość i odporność cieplną.
Do wysokich obciążeń termicznych i mechanicznych (Heavy Duty).
Kształt sferyczny (KUD).

Zastosowanie:

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka: Podaj tutaj numer artykułu lub kod artykułu.

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka