{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Materiały ścierne | diament | |
oznaczenie ziarnistości | D | |
ziarnistość | D126 | |
ziarnistość | średnia | |
wymiary | 14×165 mm | |
szerokość | 14 mm | |
wysokość | 0,5 mm | |
długość | 165 mm | |
maksymalny promień gięcia | 15 mm | |
Rodzaj produktu | Pilnik diamentowy |
Numer artykułu | 529120 D126 | |
EAN / GTIN | 4007220004951 | |
Numer producenta | 4007220004951 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Elastyczny pilnik diamentowy, Ziarnistość: D126µm
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
od
1
szt.
149,12 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
124,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
112,87 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
szerokość | 14 mm | 14 mm |
ziarnistość | średnia | Polerowanie wstępne |
ziarnistość | D126 | D126 |
długość | 165 mm | 165 mm |
Materiały ścierne | diament | diament |
oznaczenie ziarnistości | D | D |
Rodzaj produktu | Pilnik diamentowy | Pilnik diamentowy |