Elastyczne pilniki diamentowe CaraFin D126 µm

Nr art.: 529115 D126
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Ziarnistość (µm) Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: D

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Materiały ścierne diament
    oznaczenie ziarnistości D
    ziarnistość D126
    ziarnistość Polerowanie wstępne
    szerokość 14 mm
    długość 165 mm
    Rodzaj produktu Pilnik diamentowy

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 529115 D126
    EAN / GTIN 4045197994653
    Numer producenta 529115 D126

    Tabela zastosowań

    Al / Mg
     
    Stal < 900 N/mm²
     
    Stal < 1400 N/mm²
     
    Stal < 55 HRC
     
    Stal < 60 HRC
     
    Stal < 67 HRC
     
    węglik spiekany (HM)
     
    INOX
     
    Ti
     
    żeliwo szare (sferoidalne)
     
    CuZn
     
    tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
     
    lakiery
     
    uniw.
     

    Opis

    Wykonanie:

    Pilnik polerski z elastycznym metalowym korpusem podstawowym. Strona wierzchnia z elastycznego materiału PU, z jednej strony powłoka z ziarna diamentowego.
    Jednorodny efekt szlifowania dzięki multikrystalicznym diamentom.

    Zaleta:

    Wyeliminowany jest czas potrzebny na nanoszenie pasty diamentowej i jej usuwanie.

    Zastosowanie:

    Idealne rozwiązanie do prac szlifierskich na wklęsłych i wypukłych powierzchniach. Nadają się do materiałów twardych, jak węgliki spiekane, żeliwo, stale hartowane, ceramika i metale kolorowe.