• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Elastyczny pilnik diamentowy D181 µm

Nr art.: 529120 D181
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    148,72  PLN / Sztuka
  • z 5 Sztuka
    123,95  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Ziarnistość (µm) Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: D

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiały ścierne diament
oznaczenie ziarnistości D
ziarnistość D181
ziarnistość zgrubna
wymiary 14×165 mm
szerokość 14 mm
wysokość 0,5 mm
długość 165 mm
maksymalny promień gięcia 15 mm
Rodzaj produktu Pilnik diamentowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 529120 D181
EAN / GTIN 4007220004968
Numer producenta 4007220004968

Tabela zastosowań

Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
węglik spiekany (HM)
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
kamień
 

Opis

Wykonanie:

Bardzo cienkie podłoże z tworzywa sztucznego, jednostronnie pokryte ziarnem diamentowym. Wysokość z powłoką 0,5 mm.

Zastosowanie:

Nadają się do dokładnego szlifowania na powierzchniach wklęsłych i wypukłych albo w wąskich szczelinach. Najwyższa elastyczność, maksymalny promień zgięcia 15 mm.