Tarniki do drewna, półokrągłe 200 mm

Nr art.: 519330 200
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość bez trzonu (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kształt: C
  • norma: DIN 7263

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    nacięcie nacięcie nr 2, równiaki
    Kształt C
    przekrój 20×5,5 mm
    długość bez trzonu 200 mm
    norma DIN 7263
    Rodzaj produktu Tarnik do drewna

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 519330 200
    EAN / GTIN 4009215007138
    Numer producenta 15522020

    Tabela zastosowań

    Al / Mg
     
    CuZn
     
    tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
     
    drewniane
     

    Opis

    Uitvoering:

    de onbewerkte stalen delen zijn matrijsgesmeed, geslepen en tot in de randzone voorzien van een exacte kap met gelijkmatige dichtheid en diepte. Na een uiterst zorgvuldige warmtebehandeling bij het harden, bereikt deze hoogwaardige houtrasp/-vijl optimale resultaten met betrekking tot materiaalafname en standtijd.
    halfrond

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka