Uchwyty do pilników, z drewna 120 mm

Nr art.: 519400 120
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
1 929 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 120 mm
norma DIN 395
pasują do pilników (płaskich, trójkątnych, półokrągłych) o długości 150 mm - 200 mm
pasują do pilników (czworokątnych, okrągłych) o długości 250 mm
Rodzaj produktu Blankiet

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 519400 120
EAN / GTIN 2050001029546
Numer producenta 05004048001

Opis

Wykonanie:

Z twardego drewna, pochodzącego z drzewostanu certyfikowanego przez PEFC, o poręcznym kształcie. Pierścień z rury stalowej bez szwu , wprasowany głęboko w uchwyt, zapobiega jego pęknięciu przy wbijaniu pilnika. Pierścień połączony jest trwale z uchwytem.