• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Uchwyty do pilników, z drewna 80 mm

Nr art.: 519400 80
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
400 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 80 mm
norma DIN 395
pasują do pilników (płaskich, trójkątnych, półokrągłych) o długości 100 mm
pasują do pilników (czworokątnych, okrągłych) o długości 100 mm
Rodzaj produktu Blankiet

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 519400 80
EAN / GTIN 2050001030429

Opis

Wykonanie:

Z twardego drewna, pochodzącego z drzewostanu certyfikowanego przez PEFC, o poręcznym kształcie. Pierścień z rury stalowej bez szwu , wprasowany głęboko w uchwyt, zapobiega jego pęknięciu przy wbijaniu pilnika. Pierścień połączony jest trwale z uchwytem.