Tarniki do drewna, półokrągłe 250 mm

Nr art.: 519330 250
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość bez trzonu (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kształt: C
  • norma: DIN 7263

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

nacięcie nacięcie nr 2, równiaki
Kształt C
przekrój 25×7 mm
długość bez trzonu 250 mm
norma DIN 7263
Rodzaj produktu Tarnik do drewna

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 519330 250
EAN / GTIN 4009215007176
Numer producenta 15522520

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 

Opis

Wykonanie:

Półfabrykaty pilników są kute matrycowo, szlifowane i aż do strefy brzegowej posiadają dokładnie wykonane nacięcie o równomiernej gęstości i głębokości. Po starannej obróbce cieplnej przy hartowaniu tarniki/pilniki do drewna uzyskują wysoką jakość, dzięki czemuzapewniają wysoką wydajność i trwałość.
Półokrągły.