Pilniki kluczykowe, nacięcie nr 2, długość 100 mm 2

Nr art.: 518700 2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
35 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

opis kształtu Płaski, tępy
przekrój 10×1,4 mm
norma DIN 7283
Rodzaj produktu Pilnik kluczykowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 518700 2
EAN / GTIN 4009215005134
Numer producenta 11171000

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
INOX
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 

Opis

Wykonanie:

Pilniki kluczykowe wytwarzane są za pomocą automatów precyzyjnych, co gwarantuje wysoką wydajność i żywotność. Surowiec do produkcji pilników jest kuty, szlifowany i poddawany dalszej obróbce na specjalnych maszynach, które nadają mu dokł. nacięcia o równomiernej podziałce i głębokości. Gotowe pilniki posiadają idealny kształt nacięć, dopasowany do rodzaju i funkcji pilnika. Pilniki kluczykowe gwarantują gładkość powierzchni.

Wskazówka:

Uchwyt do pilnika patrz nr 519600, 519400, 519510 i 519550.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka