Pilniki kluczykowe, nacięcie nr 2, długość 100 mm 4

Nr art.: 518700 4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

opis kształtu okrągłe
przekrój 3,2 mm
norma DIN 7283
Rodzaj produktu Pilnik kluczykowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 518700 4
EAN / GTIN 4009215005189
Numer producenta 11671000

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
INOX
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 

Opis

Wykonanie:

Pilniki kluczykowe wytwarzane są za pomocą automatów precyzyjnych, co gwarantuje wysoką wydajność i żywotność. Surowiec do produkcji pilników jest kuty, szlifowany i poddawany dalszej obróbce na specjalnych maszynach, które nadają mu dokł. nacięcia o równomiernej podziałce i głębokości. Gotowe pilniki posiadają idealny kształt nacięć, dopasowany do rodzaju i funkcji pilnika. Pilniki kluczykowe gwarantują gładkość powierzchni.

Wskazówka:

Uchwyt do pilnika patrz nr 519600, 519400, 519510 i 519550.