Imadło precyzyjne 35 mm

Nr art.: 494480 35
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość szczęk A (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość szczęk A 35 mm
maksymalny rozstaw b 34,5 mm
wysokość szczęk C 14 mm
długość całkowita a 100 mm
szerokość całkowita B 35 mm
wysokość całkowita c 35 mm
materiał imadła aluminium eloksalowane
Rodzaj produktu Imadło kontrolne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 494480 35
EAN / GTIN 4045197525420
Numer producenta 494480 35

Opis

Wykonanie:

Imadła precyzyjne pokryte twardym chromem (mosiądz) lub eloksalowane (aluminium). Przeznaczone zwłaszcza do małych części, np. we współpracy z mikroskopami i projektorami profilowymi albo z chropowatościomierzami. Dokładność kąta 0,04 mm, wymienne szczęki mocujące z hartowanej stali nierdzewnej oraz tworzywa. Stałe szczęki mocujące z pryzmami do części walcowych. Dodatkowa pryzma na stałej szczęce mocującej oraz rowki mocujące na bokach podłużnych zwiększają możliwości mocowania.