{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
szerokość szczęk A | 25 mm | |
maksymalny rozstaw b | 24,5 mm | |
wysokość szczęk C | 10 mm | |
długość całkowita a | 75 mm | |
szerokość całkowita B | 25 mm | |
wysokość całkowita c | 25 mm | |
materiał imadła | aluminium eloksalowane | |
Rodzaj produktu | Imadło kontrolne |
Numer artykułu | 494480 25 | |
EAN / GTIN | 4045197525413 | |
Numer producenta | 494480 25 |