Imadło precyzyjne, szerokość szczęk A: 15mm

Nr art.: 494480 15
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
51 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość szczęk A (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość szczęk A 15 mm
maksymalny rozstaw b 14,5 mm
wysokość szczęk C 6 mm
długość całkowita a 50 mm
szerokość całkowita B 15 mm
wysokość całkowita c 15 mm
materiał imadła mosiądź twardo chromowany
Rodzaj produktu Imadło kontrolne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 494480 15
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197525406
Kopiuj
Numer producenta 494480 15
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Imadła precyzyjne pokryte twardym chromem (mosiądz) lub eloksalowane (aluminium). Przeznaczone zwłaszcza do małych części, np. we współpracy z mikroskopami i projektorami profilowymi albo z chropowatościomierzami. Dokładność kąta 0,04 mm, wymienne szczęki mocujące z hartowanej stali nierdzewnej oraz tworzywa. Stałe szczęki mocujące z pryzmami do części walcowych. Dodatkowa pryzma na stałej szczęce mocującej oraz rowki mocujące na bokach podłużnych zwiększają możliwości mocowania.

Wskazówka:

Na zamówienie dostępny również jako wariant Inox (nierdzewny).

Pliki do pobrania i dokumenty

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka