Trzpienie pomiarowe z kulką rubinową, ceramiczne, długość 100 mm 6 mm

Nr art.: 494236 6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ kulki D (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    długość L 100 mm
    efektywna długość robocza 88,5 mm
    ⌀ kulki D 6 mm
    ⌀ chwytu S 4,5 mm
    gwint przyłączeniowy M4
    materiał końcówki rubin
    materiał części chwytowej ceramika
    masa 6,3 g
    Rodzaj produktu Wodzik

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 494236 6
    EAN / GTIN 2050001740601

    Opis

    Wykonanie:

    Trzpienie pomiarowe, do maszyn pomiarowych i obrabiarek, z ceramiki, z gwintem przyłączeniowym M4.

    Wskazówka:

    Trzpienie pomiarowe w innych wymiarach na zamówienie.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka