Trzpienie pomiarowe z kulką rubinową, ceramiczne, długość 100 mm 5 mm

Nr art.: 494236 5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ kulki D (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość L 100 mm
efektywna długość robocza 83,5 mm
⌀ kulki D 5 mm
⌀ chwytu S 3,8 mm
gwint przyłączeniowy M4
materiał końcówki rubin
materiał części chwytowej ceramiczne,###HOVPI0704
masa 6,3 g
Rodzaj produktu Wodzik

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 494236 5
EAN / GTIN 2050001740595

Opis

Wykonanie:

Trzpienie pomiarowe, do maszyn pomiarowych i obrabiarek, z ceramiki, z gwintem przyłączeniowym M4.

Wskazówka:

Trzpienie pomiarowe w innych wymiarach na zamówienie.