Kulki rubinowe, długość 40 mm 3 mm

Nr art.: 494224 3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ kulki D (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość L 40 mm
efektywna długość robocza 37 mm
⌀ kulki D 3 mm
⌀ chwytu S 2 mm
gwint przyłączeniowy M2
materiał końcówki rubin
materiał części chwytowej z HM
masa 1,97 g
Rodzaj produktu Wodzik

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 494224 3
EAN / GTIN 2050000973499

Opis

Wykonanie:

Kulka rubinowa z gwintem przyłączeniowym M2

Wskazówka:

Trzpienie pomiarowe w innych wymiarach na zamówienie.