Kulki rubinowe, długość 40 mm, ⌀ kulki D: 2mm

Nr art.: 494224 2
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
34 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ kulki D (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość L 40 mm
efektywna długość robocza 32,5 mm
⌀ kulki D 2 mm
⌀ chwytu S 1,5 mm
gwint przyłączeniowy M2
materiał końcówki rubin
materiał części chwytowej z HM
masa 1,29 g
Rodzaj produktu Wodzik

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 494224 2
Kopiuj
EAN / GTIN 2050000973482
Kopiuj
Manufacturer Renishaw GmbH, Karl-Benz-Straße 12, 72124 PLIEZHAUSEN, Deutschland, www.renishaw.de

Opis

Wykonanie:

Kulka rubinowa z gwintem przyłączeniowym M2

Wskazówka:

Trzpienie pomiarowe w innych wymiarach na zamówienie.