Mikroskop pomiarowy wideo MM1 300MZ

Nr art.: 492500 300MZ
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres pomiaru X 300 mm
zakres pomiaru Y 200 mm
zakres pomiaru Z 200 mm
Odchylenia od wymiaru na długość EUXY, MPE optycznie (2D) 2,9 + L / 100 (L w mm) przy 20 °C ±1 K µm
obiektyw (powiększenie x-krotne) 0,3−3,5
powiększenie na ekranie (x-krotne) 10−162
Pole widzenia 24×16 − 2×1 mm
Kamera 6,4 Mpx
Odległość robocza 80 mm
Maks. wysokość mierzonego przedmiotu 200 mm
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
napięcie znamionowe 230 / 240 V
długość 730 mm
szerokość 900 mm
wysokość 950 mm
masa 115 kg
maks. masa mierzonego przedmiotu 20 kg
Rodzaj produktu Mikroskopy pomiarowe wideo

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 492500 300MZ
EAN / GTIN 4067263265092
Numer producenta 492500 300MZ

Opis

Wykonanie:

Mikroskop pomiarowy z przyrostowym układem pomiarowym, przetwarzaniem obrazu, kolorową kamerą 1,3 Mpix i łatwym w obsłudze, przystosowanym do warunków warsztatowych panelem Multitouch z intuicyjnie obsługiwanym programem pomiarowym M3.
Światło odbite: 56 białych diod LED na dwóch współosiowych okręgach. 1 pierścień i 4 segmenty można załączać i ściemniać indywidualnie.Światło przechodzące LED, telecentryczne z możliwością załączania i ściemniania. Masywna podstawa granitowa ze stolikiem krzyżowym i prowadnicami o wysokiej precyzji. Ergonomiczna, szybka regulacja jedną ręką w obu osiach (X i Y). Laser diodowy ułatwiający pozycjonowanie. Bardzo duża powtarzalność dzięki automatycznemu rozpoznawaniu krawędzi.
Teraz z oprogramowaniem M3 w wersji 4:
  • Z nowoczesną aplikacją 64-bitową umożliwiającą wygodną pracę z dużą ilością danych.
  • Rozszerzony program pomiarowy z trybem zapisu, do wyboru standardowy lub rozszerzony tryb zapisu.
  • Zapisywanie i wczytywanie systemu odniesienia: optymalne rozwiązanie do pracy z systemami szybkomocującymi.
  • Nowe funkcje eksportu jak np. bezpośredni eksport do formatu PDF oraz szybszy eksport bezpośredni do Excela.
Obiektyw zoom z napędem silnikowym, powiększeniem od 0,3× do 3,5× i światłem koncentrycznym umożliwiającym równomierne oświetlenie komponentów.

Zastosowanie:

  • Przy odbiorze towarów, w pomieszczeniu pomiarowym, w produkcji.
  • Uniwersalne zastosowanie dzięki światłu padającemu w czterech ćwiartkach oraz kompaktowemu komputerowi pomiarowemu.
  • Możliwość łatwego i bezpiecznego przeprowadzania pomiarów rozmaitych kształtów geometrycznych i materiałów. Możliwa jest również dokumentacja ich wyników.

Dane dot. zastos.:

Poziom zoomu / widok na wyświetlaczu / pole widzenia: 0,35× / 16× / 20×13 mm2.
Poziom zoomu / widok na wyświetlaczu / pole widzenia: 0,5× / 23× / 14×9 mm2.
Poziom zoomu / widok na wyświetlaczu / pole widzenia: 1× / 43× / 7×4 mm2.
Poziom zoomu / widok na wyświetlaczu / pole widzenia: 1,5× / 65× / 4×3 mm2.
Poziom zoomu / widok na wyświetlaczu / pole widzenia: 2× / 90× / 3×2 mm2.
Poziom zoomu / widok na wyświetlaczu / pole widzenia: 2,5× / 100× / 3×2 mm2.

W dostawie:

Panel All-in-One PC, mysz i klawiatura bezprzewodowe, pokrowiec, zasilacz, protokół kontroli i instrukcja obsługi.

Wyp. dodatkowe:

Obiektyw nr 491912, opcja oprogramowania nr 491913, środek do czyszczenia krawędzi skrawających nr 354788.

Wskazówka:

Odchylenie od pomiaru długości EUXY, MPE według DIN EN ISO 10360-7 dla współczynnika powiększenia = 0,5.
Dopuszczalne warunki otoczenia: 20°C ± 1K, gradient temperatur Δth = 0,5 K/h, Δtd = 4,0 K/d, mierzony skalibrowanym wzorcem.

Na zamówienie dla mikroskopów pomiarowych wideo GARANT oferujemy:
  • Umowę okonserwację.
  • Ustawienie, uruchomienie ikrótki instruktaż.
  • Indywidualne szkolenie pracowników.
  • Kalibrację wmiejscu zastosowania.

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian technicznych oraz wersji panelu dotykowego.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka