{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres pomiaru X | 300 mm | |
zakres pomiaru Y | 200 mm | |
zakres pomiaru Z | 200 mm | |
Odchylenia od wymiaru na długość EUXY, MPE optycznie (2D) | 2,9 + L / 100 (L w mm) przy 20 °C ±1 K µm | |
obiektyw (powiększenie x-krotne) | 0,35−2,25 | |
powiększenie na ekranie (x-krotne) | 16−100 | |
Pole widzenia | 20×13 − 3×2 mm | |
Kamera | 6,4 Mpx | |
Odległość robocza | 80 mm | |
Maks. wysokość mierzonego przedmiotu | 200 mm | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
napięcie znamionowe | 230 / 240 V | |
długość | 730 mm | |
szerokość | 900 mm | |
wysokość | 950 mm | |
masa | 115 kg | |
maks. masa mierzonego przedmiotu | 20 kg | |
Rodzaj produktu | Mikroskopy pomiarowe wideo |
Numer artykułu | 492500 300/6X | |
EAN / GTIN | 4062406160234 | |
Numer producenta | 492500 300/6X |