{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres pomiaru X | 200 mm | |
zakres pomiaru Y | 100 mm | |
zakres pomiaru Z | 100 mm | |
Odchylenia od wymiaru na długość EUXY, MPE optycznie (2D) | 2,9 + L / 100 (L w mm) przy 20 °C ±1 K µm | |
obiektyw (powiększenie x-krotne) | 0,5 | |
powiększenie na ekranie (x-krotne) | 23 | |
Pole widzenia | 14×9 mm | |
Kamera | 6,4 Mpx | |
Odległość robocza | 80 mm | |
Maks. wysokość mierzonego przedmiotu | 100 mm | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
napięcie znamionowe | 230 / 240 V | |
długość | 500 mm | |
szerokość | 600 mm | |
wysokość | 770 mm | |
masa | 60 kg | |
maks. masa mierzonego przedmiotu | 20 kg | |
Rodzaj produktu | Mikroskopy pomiarowe wideo |
Numer artykułu | 492500 200 | |
EAN / GTIN | 4062406159702 | |
Numer producenta | 492500 200 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |