Sprawdziany trzpieniowe graniczne A-ZC 6-13 41 mm

Nr art.: 484020 41
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,80 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 100,89 PLN /szt.
  • 76,14 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ wymiaru nomin. (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    norma DIN 2245-1; DIN EN ISO 1938-1; DIN 7164
    Typ sprawdzianu Przymiar przychodni; Sprawdzian nieprzechodni
    wymiar nominalny 41 mm
    jakość 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
    pole tolerancji A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
    Rodzaj produktu Sprawdziany tłoczkowe graniczne

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 484020 41
    EAN / GTIN 2050001952035

    Opis

    Wykonanie:

    Strony przechodnie tych sprawdzianów roboczych
    są wykonane z naddatkiem na ścieranie wg DIN 7164.
    Tłoczki z wysokiej jakości stali na sprawdziany, hartowane, odpuszczane, szlifowane i docierane.
    Sprawdziany tłoczkowe graniczne do pól tolerancji położonych wg ISO A − ZC i podstawowych klas tolerancji 6 − 13.

    Norma:

    Tolerancja i odchyłki wg DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 oraz DIN 7164.

    Wskazówka:

    • inne wielkości pośrednie na zapytanie ofertowe lub można je po prostu zamówić pod adresem www.hoffmann-group.com, np. nr 484000, wielk. 82.
    • Sprawdziany inspekcyjne (bez naddatku na ścieranie) patrz nr 484027.
    • Sprawdziany z wymiarem pośrednim, wszystkie ⌀ z tolerancją liczbową patrz nr 484025.
    • Podać wymaganą klasę tolerancji. Wzamówieniu podać położenie pola tolerancji (A−ZC) oraz podstawową klasę tolerancji (6−13), np. nr 484020 10F10.