{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 2245-1; DIN EN ISO 1938-1; DIN 7164 | |
Typ sprawdzianu | Przymiar przychodni; Sprawdzian nieprzechodni | |
wymiar nominalny | 19 mm | |
jakość | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
pole tolerancji | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
Rodzaj produktu | Sprawdziany tłoczkowe graniczne |
Numer artykułu | 484020 19 | |
EAN / GTIN | 4045197211408 |