Sprawdziany trzpieniowe graniczne A-ZC 6-13 16 mm

Nr art.: 484020 16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 23,00 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 106,41 PLN /szt.
  • 63,65 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ wymiaru nomin. (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma DIN 2245-1; DIN EN ISO 1938-1; DIN 7164
Typ sprawdzianu Przymiar przychodni; Sprawdzian nieprzechodni
wymiar nominalny 16 mm
jakość 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
pole tolerancji A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Rodzaj produktu Sprawdziany tłoczkowe graniczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 484020 16
EAN / GTIN 4045197211378

Opis

Wykonanie:

Strony przechodnie tych sprawdzianów roboczych
są wykonane z naddatkiem na ścieranie wg DIN 7164.
Tłoczki z wysokiej jakości stali na sprawdziany, hartowane, odpuszczane, szlifowane i docierane.
Sprawdziany tłoczkowe graniczne do pól tolerancji położonych wg ISO A − ZC i podstawowych klas tolerancji 6 − 13.

Norma:

Tolerancja i odchyłki wg DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 oraz DIN 7164.

Wskazówka:

  • inne wielkości pośrednie na zapytanie ofertowe lub można je po prostu zamówić pod adresem www.hoffmann-group.com, np. nr 484000, wielk. 82.
  • Sprawdziany inspekcyjne (bez naddatku na ścieranie) patrz nr 484027.
  • Sprawdziany z wymiarem pośrednim, wszystkie ⌀ z tolerancją liczbową patrz nr 484025.
  • Podać wymaganą klasę tolerancji. Wzamówieniu podać położenie pola tolerancji (A−ZC) oraz podstawową klasę tolerancji (6−13), np. nr 484020 10F10.