Uchwyty do płytek z możliwością szybkiego nastawiania 200-400 mm

Nr art.: 481700 200-400
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres mocowania (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres mocowania 200 mm - 400 mm
długość 506 mm
szerokość 30 mm
Rodzaj produktu Uchwyt płytki wzorcowej

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 481700 200-400
EAN / GTIN 4030489220824

Opis

Wykonanie:

Uchwyty do płytek z możliwością szybkiego nastawiania. Opatentowana konstrukcja uchwytu pozwala na szybkie i pewne mocowanie płytek wzorcowych. Mechanizm zaciskowy zapobiega wysuwaniu się płytek wzorcowych.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka