Uchwyty do płytek z możliwością szybkiego nastawiania, zakres mocowania: 0-100mm

Nr art.: 481700 0-100
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres mocowania (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres mocowania 0 mm - 100 mm
długość 206 mm
szerokość 30 mm
Rodzaj produktu Uchwyt płytki wzorcowej

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 481700 0-100
EAN / GTIN 4030489220749

Opis

Wykonanie:

Uchwyty do płytek z możliwością szybkiego nastawiania. Opatentowana konstrukcja uchwytu pozwala na szybkie i pewne mocowanie płytek wzorcowych. Mechanizm zaciskowy zapobiega wysuwaniu się płytek wzorcowych.