Szczęki pomiarowe, para, z półokrągłym odsadzeniem 10 mm

Nr art.: 481900 10
Ustaw cenę 2 Sztuka (PLN 662,04 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,77 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ odsadzenia pary końcówek (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ odsadzenia pary końcówek 10 mm
maks. głębokość pomiaru 15 mm
szerokość 9 mm
wysokość 9 mm
długość całkowita 50 mm
Rodzaj produktu Szczęki pomiarowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 481900 10
EAN / GTIN 4030489220930

Opis

Wykonanie:

Szczęki pomiarowe z półokrągłymi odsadzeniami wg DIN 861/2, do pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych oraz jako pomoc nastawcza.

Wskazówka:

Wersja z szerokimi szczękami do przyrządów do pomiaru wymiarów wewnętrznych na zamówienie.