Szczęki pomiarowe, para, z półokrągłym odsadzeniem 4 mm

Nr art.: 481900 4
Ustaw cenę 2 Sztuka (PLN 634,21 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,80 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ odsadzenia pary końcówek (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ odsadzenia pary końcówek 4 mm
    maks. głębokość pomiaru 8 mm
    szerokość 9 mm
    wysokość 7 mm
    długość całkowita 43 mm
    Rodzaj produktu Szczęki pomiarowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 481900 4
    EAN / GTIN 4030489220923

    Opis

    Wykonanie:

    Szczęki pomiarowe z półokrągłymi odsadzeniami wg DIN 861/2, do pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych oraz jako pomoc nastawcza.

    Wskazówka:

    Wersja z szerokimi szczękami do przyrządów do pomiaru wymiarów wewnętrznych na zamówienie.