Szczelinomierze taśm. 12,7 mm×5 m 0,2 mm

Nr art.: 478507 0,2
(PLN 15,21 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

grubość (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: norma zakładowa
  • materiał: stal nierdzewna
  • materiał: Stal szlachetna, INOX

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    granica błędu ±6 µm
    norma norma zakładowa
    tolerancja T3
    materiał stal nierdzewna
    materiał Stal szlachetna, INOX
    długość rolek 5 m
    szerokość rolek 12,7 mm
    grubość 0,2 mm
    Rodzaj produktu Szczelinomierz taśmowy

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 478507 0,2
    EAN / GTIN 4045197925855
    Numer producenta 478507 0,2

    Opis

    Wykonanie:

    Walcowany na zimno szczelinomierz taśmowy ze stali sprężynowej, o bardzo małych odchyłkach płaskości. Od wielkości 0,02 grubość taśmy posiada trwałe oznaczenie (wyjątek nr 478502, od wielk. 0,08).
    Przechowywanie w praktycznym dozowniku, wysuwanie jak w przypadku miary zwijanej. Potrzebne odcinki można dowolnie odcinać z taśmy o długości 5 lub 10 m.
    Nierdzewna i kwasoodporna stal stopowa, nr materiałowy 1.4310 (lub 1.4301, grubość 0,005−0,05 mm), walcowana na zimno, o twardości sprężyny, powierzchnia niepowlekana.

    Zastosowanie:

    Przy budowie narzędzi i przyrządów do regulacji części maszyn, jako podkładki foliowe do ustawianiaobrabianych detali, do pomiarów wszelkiego rodzaju tolerancji, jako folia kontrolna do sprawdzania pasowań i prowadnic, do ustawiania wałków farbowych i drukujących.