{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
granica błędu | ±4 µm | |
norma | norma zakładowa | |
tolerancja | T3 | |
materiał | stal nierdzewna | |
materiał | Stal szlachetna, INOX | |
długość rolek | 5 m | |
szerokość rolek | 12,7 mm | |
grubość | 0,12 mm | |
Rodzaj produktu | Szczelinomierz taśmowy |
Numer artykułu | 478507 0,12 | |
EAN / GTIN | 4045197925824 | |
Numer producenta | 478507 0,12 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Szczelinomierze taśm. 12,7 mm×5 m 0,12 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
|
|
grubość | 0,12 | 0,12 |
norma | norma zakładowa | norma zakładowa |
szerokość rolek | 12,7 | 12,7 |
długość rolek | 5 | 5 |
materiał | stal nierdzewna | stal węglowa |
Rodzaj produktu | Szczelinomierz taśmowy | Szczelinomierz taśmowy |
tolerancja | T3 | T3 |