Szczelinomierze taśm. 12,7 mm×5 m 0,08 mm

Nr art.: 478507 0,08
(PLN 15,42 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • materiał: stal nierdzewna
  • materiał: Stal szlachetna, INOX

Szczegóły produktu

Dane techniczne

granica błędu ±4 µm
norma norma zakładowa
tolerancja T3
materiał stal nierdzewna
materiał Stal szlachetna, INOX
długość rolek 5 m
szerokość rolek 12,7 mm
grubość 0,08 mm
Rodzaj produktu Szczelinomierz taśmowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 478507 0,08
EAN / GTIN 4045197925596

Opis

Wykonanie:

Walcowany na zimno szczelinomierz taśmowy ze stali sprężynowej, o bardzo małych odchyłkach płaskości. Od wielkości 0,02 grubość taśmy posiada trwałe oznaczenie (wyjątek nr 478502, od wielk. 0,08).
Przechowywanie w praktycznym dozowniku, wysuwanie jak w przypadku miary zwijanej. Potrzebne odcinki można dowolnie odcinać z taśmy o długości 5 lub 10 m.
Nierdzewna i kwasoodporna stal stopowa, nr materiałowy 1.4310 (lub 1.4301, grubość 0,005−0,05 mm), walcowana na zimno, o twardości sprężyny, powierzchnia niepowlekana.

Zastosowanie:

Przy budowie narzędzi i przyrządów do regulacji części maszyn, jako podkładki foliowe do ustawianiaobrabianych detali, do pomiarów wszelkiego rodzaju tolerancji, jako folia kontrolna do sprawdzania pasowań i prowadnic, do ustawiania wałków farbowych i drukujących.
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
    grubość (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka