{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres wskazań napięcia AC | 6 V - 690 V | |
zakres wskazań napięcia DC | 6 V - 690 V | |
wskaźnik | LED | |
oznaczenie producenta | VT Combi Pro | |
stopień ochrony IP | IP 65 | |
kontrola kierunku pola wirującego | tak | |
kontrola biegunowości | tak | |
kontrola ciągłości obwodu | optyczna / akustyczna | |
prąd kontrolny wyłącznika ochronnego różnicowego FI/RCD | tak | |
podświetlenie miejsca pomiaru | tak | |
kategoria przepięcia | CAT III 690 V; CAT IV 600 V | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 2 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081551 LR3 | |
zasilanie bat. | 2× 081561 LR3 | |
Rodzaj produktu | Próbniki napięcia |
Numer artykułu | 473201 COMBIPRO | |
EAN / GTIN | 4032248405749 | |
Numer producenta | 9918860000 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Dwubiegunowe próbniki napięcia, Typ: COMBIPRO
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
448,34 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
443,43 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba dołączonych baterii | 2 | 2 |
wskaźnik | LED | LCD |
zakres wskazań napięcia DC | 6 V - 690 V | 6 V - 690 V |
stopień ochrony IP | IP 65 | IP 64 |
podświetlenie miejsca pomiaru | tak | tak |
kategoria przepięcia | CAT III 690 V; CAT IV 600 V | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V |
Rodzaj produktu | Próbniki napięcia | Próbniki napięcia |