{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres wskazań napięcia AC | 6 V - 400 V | |
zakres wskazań napięcia DC | 6 V - 690 V | |
wskaźnik | LCD | |
wskazania z podświetleniem tła | tak | |
oznaczenie producenta | LCD | |
stopień ochrony IP | IP 64 | |
kontrola kierunku pola wirującego | tak | |
kontrola ciągłości obwodu | akustyczna/LCD | |
podświetlenie miejsca pomiaru | tak | |
kategoria przepięcia | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 2 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081551 LR3 | |
certyfikat bezpieczeństwa | GS TÜV Rheinland | |
zasilanie bat. | 2x nr 081551 wielk. LR3 | |
Rodzaj produktu | Próbniki napięcia |
Numer artykułu | 473120 LCD | |
EAN / GTIN | 4045197554260 | |
Numer producenta | 473120 LCD |