Dwubiegunowe próbniki napięcia, Typ: MASTER

Nr art.: 473201 MASTER
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,74 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 308,73 PLN /szt.
  • 892,28 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • stopień ochrony IP: IP 54

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres wskazań napięcia AC 12 V - 690 V
zakres wskazań napięcia DC 12 V - 690 V
wskaźnik LED
oznaczenie producenta VT Master
stopień ochrony IP IP 54
kontrola biegunowości tak
kontrola ciągłości obwodu optyczna / akustyczna
kategoria przepięcia CAT III 600 V; CAT IV 300 V
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 2
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081551 LR3
zasilanie bat. 2× 081561 LR3
Rodzaj produktu Próbniki napięcia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 473201 MASTER
EAN / GTIN 4032248405763
Numer producenta 9918880000

Opis

Wykonanie:

Dwubiegunowe próbniki napięcia o ergonomicznym kształcie, w wodoszczelnej obudowie z tworzywa sztucznego, odpornej na uderzenia i pęknięcia, z dwiema końcówkami kontrolnymi z uchwytem magnetycznym, przystosowanymi również do obsługi jednoręcznej.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Zastosowanie:

Do profesjonalnych, wielostopniowych pomiarów napięcia, biegunowości i ciągłości obwodów.

Norma:

IEC / DIN EN 61243-3; VDE 0682-401

W dostawie:

W komplecie 2 baterie 081561, wielk. LR3, grubsze końcówki pomiarowe (nakręcane), izolowane nasadki.