{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
granica błędu w pozycji normalnej | 0,5 mm/m | |
granica błędu przy pomiarze w położeniu odwróconym | 0,75 mm/m | |
magnes | Magnes trwały | |
liczba libelek poziomych | 1 | |
liczba libelek pionowych | 1 | |
wykonanie powierzchni pomiarowej | pryzmatyczna powierzchnia pomiarowa | |
Materiał obudowy | Aluminium | |
długość | 1 000 mm | |
przekrój | 24 × 55 mm | |
Rodzaj produktu | Poziomnice |
Numer artykułu | 467025 1000 | |
EAN / GTIN | 4045197949332 | |
Numer producenta | 467025 1000 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Poziomnica z metalu lekkiego z magnesem, korpusu lampy: 1000mm
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
397,30 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie
125,15 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
262,22 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
242,87 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
granica błędu w pozycji normalnej | 0,5 mm/m | 0,5 mm/m | 0,5 mm/m | 0,5 mm/m |
długość | 1 000 mm | 1 000 mm | 1 000 mm | 1 000 mm |
Rodzaj produktu | Poziomnice | Poziomnice | Poziomnice | Poziomnice |