{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
granica błędu w pozycji normalnej | 0,5 mm/m | |
granica błędu przy pomiarze w położeniu odwróconym | 0,75 mm/m | |
magnes | Magnes trwały | |
liczba libelek poziomych | 1 | |
liczba libelek pionowych | 1 | |
wykonanie powierzchni pomiarowej | pryzmatyczna powierzchnia pomiarowa | |
Materiał obudowy | Aluminium | |
długość | 800 mm | |
przekrój | 24 × 55 mm | |
Rodzaj produktu | Poziomnice |
Numer artykułu | 467025 800 | |
EAN / GTIN | 4045197949325 | |
Numer producenta | 467025 800 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Poziomnica z metalu lekkiego z magnesem, korpusu lampy: 800mm
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
348,17 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
230,32 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba libelek poziomych | 1 | |
granica błędu przy pomiarze w położeniu odwróconym | 0,75 mm/m | 0,75 mm/m |
granica błędu w pozycji normalnej | 0,5 mm/m | 0,5 mm/m |
długość | 800 mm | 800 mm |
Materiał obudowy | Aluminium | |
przekrój | 24 × 55 mm | 24 × 55 mm |
Rodzaj produktu | Poziomnice | Poziomnice |