{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
granica błędu w pozycji normalnej | 0,5 mm/m | |
granica błędu przy pomiarze w położeniu odwróconym | 0,75 mm/m | |
długość | 1 000 mm | |
przekrój | 24 × 55 mm | |
Rodzaj produktu | Poziomnice |
Numer artykułu | 467020 1000 | |
EAN / GTIN | 4045197720528 | |
Numer producenta | 467020 1000 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Poziomnice z metalu lekkiego, długość: 1000mm
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
260,39 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
394,52 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba libelek poziomych | 1 | |
granica błędu przy pomiarze w położeniu odwróconym | 0,75 mm/m | 0,75 mm/m |
granica błędu w pozycji normalnej | 0,5 mm/m | 0,5 mm/m |
długość | 1 000 mm | 1 000 mm |
Materiał obudowy | Aluminium | |
przekrój | 24 × 55 mm | 24 × 55 mm |
Rodzaj produktu | Poziomnice | Poziomnice |