Dalmierze laserowe DISTO™ X4

Nr art.: 465550 X4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • złącze: złącze Bluetooth
  • stopień ochrony IP: IP 65

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

przełączalny odczyt mm / cale
dokładność pomiaru ±1,0 mm
gwint do statywu 1/4 UNC cal
złącze złącze Bluetooth
stopień ochrony IP IP 65
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 2
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081561 LR6
wielofunkcyjna końcówka tak
zasięg 150 m
dodawanie / odejmowanie tak
pomiar minimalny / maksymalny tak
pomiar powierzchni i objętości tak
pomiar pośredni (z równania Pitagorasa) tak
czujnik pochylenia 360 stopni
celownik cyfrowy z zoomem 4x
wywołanie wyników ostatnich pomiarów tak
zasilanie bat. 081561 LR6
klasa lasera wg IEC 825-1 2
długość 132 mm
szerokość 56 mm
wysokość 29 mm
masa 184 g
Rodzaj produktu Dalmierz

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 465550 X4
EAN / GTIN 7640110697870

Opis

Wykonanie:

Odporna na uderzenia obudowa z tworzywa sztucznego z łatwą w obsłudze klawiaturą z symbolami. Wysokogatunkowy szklany układ optyczny Leica w szczególnie odpornej na temperaturę i mocnej obudowie z magnezu. Oświetlony, obrotowy kolorowy wyświetlacz zapewnia optymalną czytelność. Technologia Power Range™ umożliwia pomiary na dystansie do 150 m bez tablicy celowniczej. Klasa lasera 2 wg ISO 16331-1.
Sensor pochylenia 360° podaje bezpośrednio zukosowanie obiektu przez przyłożenie obudowy i umożliwia pośredni pomiar wysokości. Wielofunkcyjna końcówka do pomiaru z narożników. Zabezpieczony przed bryzgami wody i pyłoszczelny dzięki uszczelce gumowej. Zamknięta, zmywalna klawiatura. Gruba guma z przodu obudowy chroni układ optyczny, tłumiąc również lekkie uderzenia.
Celownik cyfrowy (zoom 4x)do pomiarów na duże odległości albo przy oświetleniu słonecznym.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

Pokrowiec ochronny i opaska na rękę.
W komplecie 2× bateria nr 081561, wielk. LR6.

Wskazówka:

Transfer danych przez Bluetooth® Smart również na smartfony, za pomocą bezpłatnej aplikacji Leica „DISTO™ Plan” (Android od wersji 4.3, Apple od iPhone 4s). Łatwe wykonywanie szkiców.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka