Dalmierze laserowe DISTO™ X4SET

Nr art.: 465550 X4SET
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • złącze: złącze Bluetooth
  • stopień ochrony IP: IP 54

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    przełączalny odczyt mm / cale
    dokładność pomiaru ±1,0 mm
    gwint do statywu 1/4 UNC cal
    złącze złącze Bluetooth
    stopień ochrony IP IP 54
    zasilanie energią Zasilanie z baterii
    Liczba dołączonych baterii 2
    Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081561 LR6
    wielofunkcyjna końcówka tak
    zasięg 150 m
    dodawanie / odejmowanie tak
    pomiar minimalny / maksymalny tak
    pomiar powierzchni i objętości tak
    pomiar pośredni (z równania Pitagorasa) tak
    czujnik pochylenia 360 stopni
    celownik cyfrowy z zoomem 4x
    wywołanie wyników ostatnich pomiarów tak
    zasilanie bat. 081561 LR6
    klasa lasera wg IEC 825-1 2
    długość 132 mm
    szerokość 56 mm
    wysokość 29 mm
    masa 184 g
    Rodzaj produktu Dalmierz

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 465550 X4SET
    EAN / GTIN 2050001951458

    Opis

    Wykonanie:

    Odporna na uderzenia obudowa z tworzywa sztucznego z łatwą w obsłudze klawiaturą z symbolami. Wysokogatunkowy szklany układ optyczny Leica w szczególnie odpornej na temperaturę i mocnej obudowie z magnezu. Oświetlony, obrotowy kolorowy wyświetlacz zapewnia optymalną czytelność. Technologia Power Range™ umożliwia pomiary na dystansie do 150 m bez tablicy celowniczej. Klasa lasera 2 wg ISO 16331-1.
    Sensor pochylenia 360° podaje bezpośrednio zukosowanie obiektu przez przyłożenie obudowy i umożliwia pośredni pomiar wysokości. Wielofunkcyjna końcówka do pomiaru z narożników. Zabezpieczony przed bryzgami wody i pyłoszczelny dzięki uszczelce gumowej. Zamknięta, zmywalna klawiatura. Gruba guma z przodu obudowy chroni układ optyczny, tłumiąc również lekkie uderzenia.
    Celownik cyfrowy (zoom 4x) do pomiarów na duże odległości albo przy oświetleniu słonecznym.
    Pomiary przestrzenne przy zastosowaniu technologii P2P. Również punktów niedostępnych. Przy zastosowaniu aplikacji DISTO™ Plan można eksportować zwymiarowane rysunki jako plik CAD.

    Funkcja:

    IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

    W dostawie:

    Pokrowiec ochronny i opaska na rękę.
    W komplecie 2× bateria nr 081561, wielk. LR6.
    Adapter statywu DST360, statyw TRI120 i walizka.

    Wskazówka:

    Transfer danych przez Bluetooth® Smart również na smartfony, za pomocą bezpłatnej aplikacji Leica „DISTO™ Plan” (Android od wersji 4.3, Apple od iPhone 4s). Łatwe wykonywanie szkiców.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka