{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | Norma zakładowa | |
zakres pomiarowy | 900 mm | |
maksymalny zakres zastosowania | 0 mm - 1 075 mm | |
przełączalny odczyt | mm / cale | |
odczyt przełączany co | 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm | |
granica błędu (L = odcinek pomiaru w mm) | 2 + 2L / 1000 µm | |
dokładność powtórzeń (2 σ) | ≤1 µm | |
odchyłka prostopadłości (czołowa) | 11 µm | |
metoda przesuwu sań pomiarowych | ręcznie | |
złącze | Złącze USB; TESA Link Connector TLC | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora; Zasilanie sieciowe | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 1 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
nacisk pomiarowy | 1,6 ±0,25 N | |
masa | 45 kg | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
Rodzaj produktu | Wysokościomierz |
Numer artykułu | 445287 900 | |
EAN / GTIN | 7630041129946 | |
Numer producenta | 00730078 |