adapter sieciowy, Typ: MH

Nr art.: 445282 MH
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Napięcie sieciowe wyjściowe 14 V
napięcie znamionowe ładowarki 220 V
masa 246 g
Rodzaj produktu Zasilacz

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 445282 MH
EAN / GTIN 7630041130041
Numer producenta 00760258
Manufacturer MÜHLE Messzeuge GmbH, Krautäcker 3, 97892 KREUZWERTHEIM-WIEBELBACH, Deutschland, www.muehle-messzeuge.de

Opis

Pasuje do:

Wysokościomierze nr 445240; 445245; 445285; 445287; 445290.

W dostawie:

Ładowarka 14 V, adapter, złącze jack, ⌀ 1,35 mm do Ø 2,1 mm.